Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA323S-2CFR-R QP3. Scale div. (d) 1 mg, max. load 320g. Draft shield R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA323S2CFRRQP3
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA323S-2CFR-R QP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 1 mg, nominal maximum load (Max) 320g. Verified balance with Verified balance with EC Type Approval Certificate for France only. Flat, stainless steel weighing pan draft shield (removable, with no glass components) for all precision balances License for Q-App Package QP3 (Utilities).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
8,25 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
10,55 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysewaage 1mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.157,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.417,16*
€ 10.016,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.353,18*
€ 9.940,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.200,73*
€ 9.758,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.157,23*
€ 9.707,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.