Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA323S-2CEU-E QP99. Scale div. (d) 1 mg, max. load 320g. Draft shield E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA323S2CEUEQP99
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA323S-2CEU-E QP99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 1 mg, nominal maximum load (Max) 320g. Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France). Manual glass draft shield for precision balances. License for Q-App Package QP99 (All inclusive).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
8,25 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
10,55 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.132,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.379,49*
€ 12.351,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.312,80*
€ 12.272,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.170,36*
€ 12.102,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.132,27*
€ 12.057,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.