Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA125P-2S00-A QP1. Scale div. (d) 0,01,0,1 mg, max. load 60,120g. Draft shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA125P2S00AQP1
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA125P-2S00-A QP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 0,01 , 0,1 mg, nominal maximum load (Max) 60 , 120g. Standard version non-verified, all units. Automatic, glass motorized draft shield with learning capability for user-friendly operation and easy customization to the changing requirements of different applications. License for Q-App Package QP1 (Pharma).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
13,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
16,54 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysewaage 0,1 mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.055,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.189,08*
€ 19.265,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.162,32*
€ 19.233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.082,02*
€ 19.137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.055,25*
€ 19.105,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.