Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA124S-2S00-U QP2 QP4. Scale div. (d) 0,1 mg, max. load 120g. Draft shield U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA124S2S00UQP2QP4
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA124S-2S00-U QP2 QP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaage 120g/ 0,1 mg
analysenwaagen sartorius
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 0,1 mg, nominal maximum load (Max) 120g. Standard version non-verified, all units. Manual glass analytical draft shield chamber, with smooth-action doors that open wide and provide unimpeded access to the weighing chamber without interfering braces. License for Q-App Package QP2 (Advanced Applications). License for Q-App Package QP4 (Connectivity).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
9,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
12,18 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.880,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.002,40*
€ 14.282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.977,96*
€ 14.253,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.904,65*
€ 14.166,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.880,22*
€ 14.137,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.