Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA10.6S-2CFR-F QP2 QP4. Scale div. (d) 0,001 mg, max. load 10,1g. Draft shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA106S2CFRFQP2QP4
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA10.6S-2CFR-F QP2 QP4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 0,001 mg, nominal maximum load (Max) 10,1g. Verified balance with Verified balance with EC Type Approval Certificate for France only. Manual stainless steel draft shield for weighing filters with diameters of up to 50 mm (75 mm and 90 mm pans optional). License for Q-App Package QP2 (Advanced Applications). License for Q-App Package QP4 (Connectivity).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
9,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
13,1 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,001 mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45.677,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45.793,21*
€ 54.493,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45.739,39*
€ 54.429,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45.677,85*
€ 54.356,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.