Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCA10.6S-2CEU-M QP2. Scale div. (d) 0,001 mg, max. load 10,1g. Draft shield M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCA106S2CEUMQP2
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCA10.6S-2CEU-M QP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCA balance with large high end 7” color TFT touch display in 16:9 format with new user interface. Actual scale division (d) 0,001 mg, nominal maximum load (Max) 10,1g. Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France). Automatic, motorized, round 100% glass draft shield with learning capability for ultra-microbalance and microbalances. License for Q-App Package QP2 (Advanced Applications).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
9,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
13,1 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,001 mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44.849,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44.965,05*
€ 53.508,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44.911,87*
€ 53.445,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44.849,93*
€ 53.371,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.