Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binokularmikroskop MBL2000-PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MBL2000PL
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MBL2000-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
mit 45°-Schrägeinblick Okulare: 10-fach Planokulare Objektive: planachromatisch 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 Öl-Immersion. Stabiles Metallgehäuse mit koaxialem Fein- und Grobtrieb mit einstellbarem Endanschlag. Größe Objekttisch: 130x140 mm Bewegung Objekttisch: 77x50 mm Eingebaute Beleuchtung 6 V 20 W Doppellinsen-Abbe-Kondensor NA 1,25 mit Irisblende und einschwenkbarem Filterhalter. Höhenverstellung. Glasfilter: blau, grün, gelb Netzteil 230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Phasenkontrastoptik:
Nein
Mikroskoptubus Ausführung:
Binocular
Ursprungsregion:
Hamburg
Produkttyp:
Lichtmikroskope
Ursprungsland:
Deutschland
Optik Aufbau:
direkt

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.268,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,18*
€ 1.716,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,04*
€ 1.656,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,74*
€ 1.597,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,20*
€ 1.509,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.