Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binokularmikroskop MBL2000-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MBL2000LED
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MBL2000-LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
aufrechtes mikroskop
Mit 7 LED-Lampe und Helligkeitsregler 3,6W Power LED ähnlich wie 50W Halogenbirne mit 45°-Schrägeinblick Okulare: 10x Planokulare Objektive: achromatisch 4x/NA 0,10; 10x/NA 0,25; 40x /0,65; 100x/1,25 Öl-Immersion. Größe Objekttisch: 130x140 mm Bewegung Objekttisch: 77x50 mm Beleuchtung: 6 V, 20 W Stromversorgung: 240 V, 20 W, 50/60 Hz Doppellinsen-Abbe-Kondensor N.A. 1,25 mit Irisblende, einschwenkbarem Filterhalter, Höhenverstellung. Glasfilter: Blau, Grün, Gelb
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mikroskop
Nettogewicht:
6 kg
Mikroskoptubus Ausführung:
Binocular
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hamburg
Bruttogewicht:
8 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,30*
€ 905,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,15*
€ 902,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,22*
€ 896,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,31*
€ 864,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,82*
€ 786,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.