Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binokularmikroskop mit 45°-Schrägeinblick Okulare: 10x Planokulare Objektive:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MBL2000
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MBL2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Binokularmikroskop mit 45°-Schrägeinblick Okulare: 10x Planokulare Objektive: achromatisch 4x/NA 0,10; 10x/NA 0,25; 40x /0,65; 100x/1,25 Öl-Immersion. Größe Objekttisch: 130x140 mm Bewegung Objekttisch: 77x50 mm Maße: 23x19x40 cm (LxBxH) Beleuchtung: 6 V, 20 W Stromversorgung: beiliegendes externes Netzteil Input: 100 - 240 V AC, 50/60 HZ, 1,0 A Output: 12 V DC, 3,3 A, 40 W Doppellinsen-Abbe-Kondensor N.A. 1,25 mit Irisblende, einschwenkbarem Filterhalter, Höhenverstellung. Glasfilter: Blau, Grün, Gelb
Weitere Informationen:
Phasenkontrastoptik:
Nein
Mikroskoptubus Ausführung:
Binocular
Ursprungsregion:
Hamburg
Produkttyp:
Lichtmikroskope
Ursprungsland:
Deutschland
Optik Aufbau:
direkt

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,32*
€ 628,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 663,15*
€ 755,85*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,85*
€ 899,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,07*
€ 898,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,97*
€ 884,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,80*
€ 855,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2031
ab € 305,94*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2052
ab € 201,17*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2030
ab € 761,92*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML1019
ab € 11,33*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2041
ab € 126,79*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML1004
ab € 113,94*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML1002
ab € 113,34*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2015
ab € 126,83*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2011
ab € 63,14*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2012
ab € 113,50*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2014
ab € 113,89*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2010
ab € 36,61*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2013
ab € 113,69*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2025
ab € 291,77*
Sonstiges
A.Krüss Optronic
MML2021
ab € 100,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.