Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+50:1°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-L25900FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L25900-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
einschlussthermometer 0-100 °c
Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 250x8-8,5mm, ganz eintauchend, Richterverschluss mit Knopf, eichfähig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8,5 mm
Länge:
250 mm
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
0 °C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 26,67*
€ 37,56*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 31,47*
€ 43,18*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
G14120
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.