Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzhülse, Messing poliert, 275x12mm, oben mit Schraubkappe und Ring,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G14120
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G14120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermometer Metallschutzhülse
thermometer metallschutzhülse
Metallschutzhülse, Messing poliert, 275x12mm, oben mit Schraubkappe und Ring, geeignet für Thermometer mit Durchmesser 7-9mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Material:
Messing
Länge:
275 mm
Durchmesser:
12 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Hygrometer (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.