Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Eco-Czako-Hahnküken, NS 14,5 x 29 mm Ø 2,5 mm M 8 Mutter, Griff und Unterle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J125510
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1255-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnküken
hahnküken
BOLA Eco-Czako-Hahnküken Mit Bohrung (Karlsruher Form), feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 14,5 x 29 Gewinde M 8 Material Unterlegscheibe PP Bohrung-Ø mm 2,5
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 11,14*
€ 13,21*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 11,28*
€ 13,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.