Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Czako-Hahnküken PTFE/PP Größe NS mm 14,5 x 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-J 1255-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1255-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hahnküken
hahnküken
Eco-Czako-Hahnküken Mit Bohrung (Karlsruher Form), feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 14,5 x 29 Gewinde M 8 Material Unterlegscheibe PP Bohrung-Ø mm 2,5
Weitere Informationen:
Größe NS mm:
14,5 x 29
Gewinde M:
8
Material Unterlegscheibe:
PP
Bohrung-Ø mm:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Hahn-Küken, Ecohahnküken, Czako-Hahnküken, Czakohahnküken, Teflonküken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.