Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Eco-Durchgangs-Hahnküken, NS 14,5 x 29 mm Ø 4,0 mm M 8 Mutter, Griff und Un


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J122015
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1220-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
hahnküken
BOLA Eco-Durchgangs-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 14,5 x 29 Gewinde M 8 Material Unterlegscheibe PP Bohrung-Ø mm 4,0
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,018 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,67*
€ 5,99*
Lager 340
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 6,07*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,73*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 13,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.