Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Eco-Durchgangs-Hahnküken, 19,5 x 34 mm M 10 Mutter, Griff und Unterlegschei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J120519
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1205-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
hahnküken
BOLA Eco-Durchgangs-Hahnküken Ungebohrt, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 19,5 x 34 Gewinde M 10 Material Unterlegscheibe PP
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,031 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 10,00*
ab € 13,99*
€ 16,96*
Lager 340
20
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 17,16*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 343,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.