Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Eco-Durchgangs-Hahnküken, 13,5 x 24 mm M 8 Mutter, Griff und Unterlegscheib


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J120513
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1205-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
hahnküken
BOLA Eco-Durchgangs-Hahnküken Ungebohrt, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 13,5 x 24 Gewinde M 8 Material Unterlegscheibe PP
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,013 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnküken (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 10,00*
ab € 11,33*
€ 13,82*
Lager 340
20
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 13,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 279,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.