Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken, NS 18,8 18,2 19,5 M10 aus PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-J119822
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1198-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe für Hahnküken
unterlegscheibe für hahnküken
BOLA Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken Unterlegscheiben aus PP bzw. PTFE für BOLA-Eco-Hahnküken. Abmessungen: passend für Größe NS 18,8 / 18,2 / 19,5 Kegel 1:10 / 1:5 / 1:5 Gewinde M 10 Material PP
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hahnsicherung (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 10,00*
ab € 0,81*
€ 1,09*
Lager 340
50
€ 8,50*
ab € 0,82*
€ 1,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.