Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken PP-ROT passend für Größe NS 18,8 / 18,2 / 19,5


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-J 1198-22
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1198-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe für Hahnküken
Ersatz-Unterlegscheiben Hahnküken Unterlegscheiben aus PP bzw. PTFE für BOLA-Eco-Hahnküken. Abmessungen: passend für Größe NS 18,8 / 18,2 / 19,5 Kegel 1:10 / 1:5 / 1:5 Gewinde M 10 Material PP
Weitere Informationen:
passend für Größe:
NS 18,8 / 18,2 / 19,5
Kegel:
1:10 / 1:5 / 1:5
Gewinde M:
10
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Scheiben, Scheibe, Hahnküken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 60.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
ab 60000 Pakete
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.