Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage IFB 600K-2, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 0,02 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-IFB600K2
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IFB 600K-2
EAN/GTIN:
     4045761244115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz; Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65*; Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
maximale Last:
600 kg
Auflösung:
0,02 kg
Ursprungsland:
China
Nettogewicht:
40 kg
Verpackungshöhe:
0,38 m
Verpackungsbreite:
1,25 m
Verpackungstiefe:
0,8 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, durchfahrwaage, plattformwaage 75kg/ 20g, Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 952,62*
€ 1.013,19*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 856,24*
€ 1.013,21*
Frei Haus
ab € 798,58*
€ 1.041,24*
Frei Haus
ab € 999,95*
€ 1.058,19*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.032,24*
€ 1.087,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,27*
€ 1.293,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,90*
€ 1.279,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,76*
€ 1.253,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,74*
€ 1.237,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,24*
€ 1.228,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.032,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,91*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,42*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.