Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Löffel, oval, 150 mm, Löffel 7 mm lang, 5 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWN10015
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWN 100-15
EAN/GTIN:
     4049493048850
Suchbegriffe:
Doppel-Löffel
Doppellöffel
Mikro-Löffelchen
Mikrolöffel
Mikro-Löffel, oval, 150 mm, Löffel 7 mm lang, 5 mm breit
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Löffelblatt Breite:
5 mm
Löffelblatt Länge:
7 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0.008 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.