Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Spatel, 5 mm breit, 140 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWN00405
Hersteller:
     Karl Hammacher
Herst.-Nr.:
     HWN 004-05
EAN/GTIN:
     4049493048393
Suchbegriffe:
Mikrospatel
mikrospatel
Mikro-Spatel, 5 mm breit, 140 mm lang
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
140 mm
Spatelblatt Breite:
5 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 11,42*
€ 17,31*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14,07*
€ 20,38*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 14,88*
€ 21,31*
€ 18,90*
ab € 11,72*
€ 23,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.