Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Spatel, 3 mm breit, 140 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWN00203
Hersteller:
     Karl Hammacher
Herst.-Nr.:
     HWN 002-03
EAN/GTIN:
     4049493048379
Suchbegriffe:
Mikrospatel
mikrospatel
Mikro-Spatel, 3 mm breit, 140 mm lang
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
140 mm
Spatelblatt Breite:
3 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 12,33*
€ 18,37*
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15,11*
€ 21,87*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 15,53*
€ 22,42*
€ 18,90*
ab € 12,58*
€ 24,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.