|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-HWC20510 Herst.-Nr.: HWC 205-10 EAN/GTIN: 4049493042483 |
| |
|
|  |  |
 | Mikro-Pinzette mit Stift, gebogen, anatomisch, antimagnetisch, 105 mm Weitere Informationen:  |  | Präferenzkennung: | Ja | Gesamtlänge: | 105 mm | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Instrumentenform: | gebogen | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,014 kg | Nettogewicht: | 0,008 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, Greifpinzette dental, Stiftpinzette, anatomische pinzette gebogen, pinzette mit führungsstift, Pinzette |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 15,00* | ab € 25,91* | € 36,56* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | € 9,00* | ab € 32,89* | € 44,86* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|