| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HTC09011 Herst.-Nr.: HTC 090-11 EAN/GTIN: 4049493037502 |
| |
|
| | |
| TITAN-Präparierpinzette, 110mm, gerade, einfache Ausführung Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Nein | Gesamtlänge: | 110 mm | Material: | Titan | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Instrumentenform: | gerade | Ursprungsland: | Deutschland | Nettogewicht: | 0.01 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikroskopiepinzette, Mikroskopierpinzette, Mikroskopische Pinzette, Mikro-Präparierpinzette, Präparierpinzette, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, gerade dentalpinzette 11cm, präparierpinzette, Pinzette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 17,72* | € 26,47* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,66* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|