| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HTC03405 Herst.-Nr.: HTC 034-05 EAN/GTIN: 4049493037359 |
| |
|
| | |
| TITAN-Zahnpinzette, College, gerieft, 160 mm Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Ja | Gesamtlänge: | 160 mm | Material: | Titan | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Ursprungsland: | Deutschland | Nettogewicht: | 0.01 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnpinzette, Zahnärztliche Pinzette, Gebogene Dentalpinzette, Gebogene Medizinpinzette, Gebogene Zahnpinzette, Gewinkelte Dentalpinzette, Gewinkelte Medizinpinzette, Gewinkelte Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gebogen, Medizinische Pinzette gewinkelt, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, spitzpinzette 160mm, spitzpinzette, Pinzette |
| | |
| |