| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HTC03305 Herst.-Nr.: HTC 033-05 EAN/GTIN: 4049493037342 |
| |
|
| | |
| TITAN-Zahnpinzette, London-College, gerieft, 155 mm Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Ja | Gesamtlänge: | 155 mm | Material: | Titan | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Ursprungsland: | Deutschland | Nettogewicht: | 0.01 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnpinzette, Zahnärztliche Pinzette, Gebogene Dentalpinzette, Gebogene Medizinpinzette, Gebogene Zahnpinzette, Gewinkelte Dentalpinzette, Gewinkelte Medizinpinzette, Gewinkelte Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gebogen, Medizinische Pinzette gewinkelt, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, titan-pinzette 155mm, zahnpinzette, Pinzette |
| | |
| |