Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Pulverspatel, 18/8, 160 mm, 5 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSN44905
Hersteller:
     Karl Hammacher
Herst.-Nr.:
     HSN 449-05
EAN/GTIN:
     4049493035720
Suchbegriffe:
Mikrospatel
Pulverspatel
pulverspatel
Mikro-Pulverspatel, 18/8, 160 mm, 5 mm breit
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
160 mm
Spatelblatt Breite:
5 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,005 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 3,10*
€ 5,36*
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,81*
€ 6,33*
Lager 340
€ 9,00*
ab € 3,89*
€ 6,41*
€ 18,90*
ab € 3,18*
€ 7,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.