| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HSN42410 Herst.-Nr.: HSN 424-10 EAN/GTIN: 4049493054400 |
| |
|
| | |
| Mikro-Löffelspatel, 18/8, 100 mm Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Länge: | 100 mm | Material: | Edelstahl | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,007 kg | Nettogewicht: | 0,001 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,69* | € 7,77* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,19* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|