Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polylöffel, 18/8, PTFE-beschichtet, 150 mm, LB = 17 mm; LL = 35 mm; Durchm. 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSN16715T
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSN 167-15T
EAN/GTIN:
     4049493054172
Suchbegriffe:
Mehrzwecklöffel
Polylöffel, 18/8, PTFE-beschichtet, 150 mm, LB = 17 mm; LL = 35 mm; Durchm. 5,0 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Löffelblatt Breite:
17 mm
Löffelblatt Länge:
35 mm
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,001 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Poly Löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.