Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglaspinzette 18/8 gerade, 160 mm, einfache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC81616
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 816-16
EAN/GTIN:
     4049493011014
Suchbegriffe:
Deckglas-Pinzette
Deckglaspinzette
Filterpinzette
Gerade Dentalpinzette
Deckglaspinzette 18/8 gerade, 160 mm, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
160 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,040 kg
Nettogewicht:
0,034 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.