Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, 18/8, anatomisch, 200 mm, einfache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC81220
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 812-20
EAN/GTIN:
     4049493010956
Suchbegriffe:
Anatomische Pinzette
Pinzette anatomisch
pinzette anatomisch 20 cm
anatomische pinzette
Pinzette, 18/8, anatomisch, 200 mm, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0.05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.