Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Pinzette, gerade, spitz, Nr. 5, 110 mm - 0,15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC60411
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 604-11
EAN/GTIN:
     4049493010796
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
Mikro-Pinzette, gerade, spitz, Nr. 5, 110 mm - 0,15 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Gesamtlänge:
110 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Pinzettenspitzen Form:
spitze Form
Instrumentenform:
gerade
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 33,65*
€ 44,83*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 35,67*
€ 47,04*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 51,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.