Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-H97830 Herst.-Nr.: H 978-30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Gewindeübergangsstücke Ermöglichen den Einsatz der BOLA Flaschen-Mehrfachverteiler mit Innengewinde GL 45 auch auf Flaschen mit Gewinde GL 32, GL 40 und S 40. Beispiel 1 zu Artikel H 978-30: Übergang von GL 32 auf GL 45. Passend für Flaschen mit GL 32 z.B. von der Fa. Duran Group (vormals Schott AG). Beispiel 2 zu Artikel H 978-40: Übergang von GL 40/S 40 auf GL 45. Passend für Merck®-Flaschen mit GL 40 oder für alle PFA-, PTFE-Flaschen und –Dosen mit Gewinde GL 40 und S 40. Abmessungen: Flaschengewinde GL / S GL 32 Aufsatzgewinde GL 45 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,113 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 31,53* | € 51,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 42,13* | € 55,02* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,30* | € 55,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|