Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-H93412 Herst.-Nr.: H 934-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen Aus PTFE, mit überstehendem Griffbund und Dichtringen auf der Außenseite, hochvakuumfeste Abdichtung (Leckrate: < 1 x 0,01 mbar x l x s/1) robuste Konstruktion für den Dauergebrauch. Abmessungen: Europäische Norm Göße S 40 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,0076 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 10,49* | € 18,22* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 13,87* | € 19,69* | | | | Lager 340 | | | | 2 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,04* | € 19,89* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 63,18* | € 84,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|