Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-H90906 Herst.-Nr.: H 909-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Pinzetten Vorgeformte Pinzetten aus PTFE, mit feiner oder stumpfer Spitze. Universelle chemische Beständigkeit. Abmessungen: Länge mm 200 Weitere Informationen: | | Pinzettenspitzen Form: | spitze Form | Gesamtlänge: | 200 mm | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,055 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 21,14* | € 35,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 28,26* | € 37,61* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,37* | € 38,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,45* | € 39,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|