Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer für Salzsäure, 0-39:1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H860630
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H860630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer für Salzsäure
Standard-Aräometer
standard aräometer
Aräometer für Salzsäure, 0-39:1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 270mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
270 mm
Skala Anfangswert:
0
Skala Endwert:
39
Skalenteilung:
1 %mas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.