Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aräometer für Salpetersäure, 45-96:1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H860628
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H860628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer für Salpetersäure
Standard-Aräometer
Aräometer für Salpetersäure, 45-96:1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 270mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
270 mm
Skala Anfangswert:
45
Skala Endwert:
96
Skalenteilung:
1 %mas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.