Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierwürzespindel, 15-18:0,05%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H847368FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H847368-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Aräometer
Bierspindel
Bierwürze-Spindel
Bierwürzespindel
Bierwürzespindel, 15-18:0,05%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+30:0,5°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
400 mm
Skala Anfangswert:
15
Skala Endwert:
18
Skalenteilung:
0,05 %mas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Sudhaus Spindel, Sudhausspindel, bier aräometer, Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.