Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierwürzespindel, 0-24:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H847338FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H847338-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Aräometer
Bierspindel
Bierwürze-Spindel
Bierwürzespindel
Bierwürzespindel, 0-24:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 500mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+30:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
500 mm
Skala Anfangswert:
0
Skala Endwert:
24
Skalenteilung:
0,1 %mas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.