Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sudhausspindel, 10-15:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H847314FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H847314-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Aräometer
Bierspindel
Bierwürze-Spindel
Bierwürzespindel
Sudhausspindel, 10-15:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale PTB I 3685/29, Ablesung oben, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
400 mm
Skala Anfangswert:
10
Skala Endwert:
15
Skalenteilung:
0,1 %mas

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.