Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H846556FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H846556-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saccharimeter Brix
Saccharimeter mit Thermometer
Standard-Aräometer
standard-aräometer mit thermometer
Saccharimeter nach Brix, 30-60:1/1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
300 mm
Skala Anfangswert:
60
Skala Endwert:
60
Skalenteilung:
1/1 °Brix

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: standard aräometer, Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.