Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichte-Aräometer, Typ L20-072, DIN 12791/ähnlich BS 718,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H805012
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H805012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aräometer DIN 12791
Aräometer nach DIN 12791
Aräometer nach BS 718
Hydrometer BS 718
Dichte-Aräometer, Typ L20-072, DIN 12791/ähnlich BS 718, 0,7200-0,7400:0,0002g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 430mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
430 mm
Skala Anfangswert:
0,7200
Skala Endwert:
0,7400
Skalenteilung:
0,0002 g/cm³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: aräometer din 12791, Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.