Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Kabellose Säuren- und Laugenpumpen, ca. 6 ltr/min L 600 mm PP/PTFE/HASTELLO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G87011
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     G 870-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
BOLA Kabellose Säuren- und Laugenpumpen Aus Polypropylen, PTFE, Hastelloy®, Antrieb durch zwei handelsübliche 1,5 Volt Batterien (empfohlen werden Akkus). Abmessungen: Saugrohrlänge mm 600 Saugrohr-Ø, mm ca. 25
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,64 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,99*
€ 481,43*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 426,01*
€ 511,09*
Lager 340
Frei Haus
ab € 430,64*
€ 517,22*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,22*
€ 615,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,76*
€ 581,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,92*
€ 560,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,64*
€ 512,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 430,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.