Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Kabellose Säuren- und Laugenpumpen, ca. 6 ltr/min, L 400 mm PP/PTFE/HASTELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-G87001
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     G 870-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
BOLA Kabellose Säuren- und Laugenpumpen Aus Polypropylen, PTFE, Hastelloy®, Antrieb durch zwei handelsübliche 1,5 Volt Batterien (empfohlen werden Akkus). Abmessungen: Saugrohrlänge mm 400 Saugrohr-Ø, mm ca. 25
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 380,31*
€ 437,66*
Lager 340
Frei Haus
ab € 387,83*
€ 442,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,97*
€ 443,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,77*
€ 526,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,41*
€ 509,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 387,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.