Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FOB 6K2, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FOB6K2
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FOB 6K2
EAN/GTIN:
     4045761214392
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Tischwaage
Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen;
Weitere Informationen:
Produkttyp:
FOB 6K2
Waagschalen Breite:
175 mm
Waagschalen Tiefe:
160 mm
maximale Last:
6 kg
Auflösung:
0,002 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,6 kg
Nettogewicht:
2,0 kg
Verpackungsvolumen:
0,0105105 m³
Verpackungshöhe:
0,115 m
Verpackungsbreite:
0,39 m
Verpackungstiefe:
0,245 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kern tischwaage max 6 kg, kompaktwaage kern, kompaktwaage, Labormaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 163,24*
€ 200,41*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 147,22*
€ 200,44*
Lager 340
Frei Haus
ab € 199,16*
€ 243,47*
Frei Haus
ab € 225,16*
€ 278,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 199,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.