Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FOB 1K-4LM, Wägebereich 1500 g, Ablesbarkeit 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-FOB1K4LM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FOB 1K-4LM
EAN/GTIN:
     4045761214323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren; Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen; Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie; Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.); Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Batteriebetrieb); Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen; Netzadapter im Lieferumfang enthalten; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,8 kg
Nettogewicht:
3,8 kg
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,42 m
Verpackungstiefe:
0,305 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 279,48*
€ 332,30*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 285,51*
€ 373,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,22*
€ 388,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,02*
€ 348,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.