Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCF 30K-3 Tischwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FCF 30K-3 Tischwaage
Kern FCF 30K-3 Tischwaage
Artikel-Nr.:
     7303-M69
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCF 30K-3
EAN/GTIN:
     4045761184268
Suchbegriffe:
Feinwaage
Tierwaage
Veterinärwaage
Tischwaage

Kern FCF 30K-3 Tischwaage

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie & Gastronomie.
 

- Wägebereich: 30 kg.

- Ablesbarkeit: 1 g.

- Linearität: 3 g.

- Reproduzierbarkeit: 1 g.

- Wägefläche: 25,3 x 22,8cm.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage FCF.
Netz- und Batteriebetrieb! Akku intern unter Zubehör.

Einfache Bedienung.
Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Ideal geeignet als:
- kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
- Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
- Kontrollwaage in Gastronomie, Kantinen, Schulküchen
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)


 

Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, feinwaage kern und sohn, tierwaage, feinwaage zählwaage, Präzisionswaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 142,11*
€ 189,74*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 189,77*
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 190,47*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 201,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 214,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.