Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4'''' 28G, Ø 0,8 x 1,6 mm PTFE, Ausführung: Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F73110
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 731-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
Mini-Wege-Hahn
Mini-Wegehahn
BOLA Mini-3 Wege-Hähne Drei-Wege-Hahn aus PTFE mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, entweder dreimal Innengewinde UNF ¼“ 28G oder zweimal Innengewinde UNF ¼“ 28G und einmal Außengewinde UNF ¼“ 28G. 20 mm Gesamthöhe inklusive Absperrhahn mit Hahnküken aus FEP. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16'') - 0,8 x 1,6 Anschlüsse Innengewinde 2 Anschlüsse Außengewinde 1 Bohrung Hahn L Gesamtlänge mm 42 ''
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,012 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 143,89*
€ 175,86*
Lager 340
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 177,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.