Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Mini-3 Wege-Hähne, UNF 1/4'''' 28G, Ø 0,8 x 1,6 mm PTFE, Ausführung: Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F73102
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 731-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinischer Dreiwegehahn
Medizinischer Dreiweghahn
Mini-Wege-Hahn
Mini-Wegehahn
BOLA Mini-3 Wege-Hähne Drei-Wege-Hahn aus PTFE mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, entweder dreimal Innengewinde UNF ¼“ 28G oder zweimal Innengewinde UNF ¼“ 28G und einmal Außengewinde UNF ¼“ 28G. 20 mm Gesamthöhe inklusive Absperrhahn mit Hahnküken aus FEP. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16'') - 0,8 x 1,6 Anschlüsse Innengewinde 3 Anschlüsse Außengewinde - Bohrung Hahn L Gesamtlänge mm 32 ''
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,01 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: medizinischer dreiwegehahn, Ventilhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 86,57*
€ 107,95*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,59*
€ 109,20*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.