Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghals-Vierkantflasche 750 ml, mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-E6922
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     E-6922
EAN/GTIN:
     4058072014230
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflasche hdpe 750ml
Rechteckige Vierkantflaschen aus HDPE , mit Schraubverschluss mit Innenkonus DIN 25, Seitenriffelung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 25
Nennvolumen:
0,75 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Höhe:
177 mm
Halsart:
Enghals

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rechteckflasche pe-hd, vierkantflaschen, Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.